ガイド付キャスターリール

ガイド付キャスターリール 浅香工業
(2件のレビュー)

ホースガイド付きで巻取りらくらく
ホース内径15mmでパワフル水流
プッシュ式のノズルで操作簡単

ホース長さ(m)30 材質樹脂、スチール、アルミ 寸法(mm)310×470×660 質量(kg)6.8 ホース内径(Φmm)15 パターンストレート・シャワー・ミスト・ジェット・広拡散・縦拡散 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22465266 192831
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22465266
2018-08-01
用途:
工場での散水
東亜化成品株式会社 様

今回初めて購入させていただきましたが、実に不満です。
理由はホースの長さが長い割にリール巻の部分の強度が悪い。
真ん中ではめ込み式のプラスチック板がありますが、巻いているホース内にあるホースの重さとホース内の水の重さに耐えられずプラスチック板が外れる。しっかりした構造にしてほしい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
22465266
2017-08-19
用途:
散水作業

2回目の使用でリールのドラム部分が崩壊してしまいました。両脇の円盤部分と芯の部分の接続が外れて分解していました。
 破損していた部品がなかったので、何とか組み立てて復旧することができました。
 あまりの脆弱さにその場に居合わせた職員たちから歓声が上がっていました。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする