スイスツールスピリットプラス

スイスツールスピリットプラス ビクトリノックス

プライヤー型マルチツールとしてはコンパクトな105mm。グリップ部分にアールをつけたため握りやすく、長時間の使用でも疲れにくいデザイン。各国の軍や消防への納入実績も多いプロ仕様の高精度なツールです。
スイスツールスピリットに、ラチェットレンチを採用したビットセットが付属した「スイスツールスピリットプラス」。プロフェッショナル向けの修理・工事の現場ばかりではなく、アウトドアやご家庭での日曜大工にと幅広いシーンで活躍します。プライヤー型マルチツールとしてはコンパクトな105mm。グリップ部分にアールをつけたため握りやすく、長時間の使用でも疲れにくいデザイン。各国の軍や消防への納入実績も多いプロ仕様の高精度なツールです。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×35×17 セット内容プライヤー、マイナスドライバー2mm、マイナスドライバー3mm、ワイヤーカッター(硬度40HRc以下のワイヤー)、せん抜き、マイナスドライバー6mm、リフター/オープナー、コンビネーションブレード(ストレート/波刃)、はさみ、金属やすり、金属のこぎり、のこぎり、リーマー(穴あけ)/パンチ、プラスドライバー(フィリップス型1+2)、のみ/スクレーパー、ケーブルカバーカッター(縦切り)、ワイヤーベンダー(ワイヤー曲げ)、ワイヤーストリッパー/スクレーパー、ケーブルカバーカッター(ラウンド)、カン切り、マルチフック、収納ケース、コルクせん抜き取り付け部、ハードワイヤーカッター、ランヤードホール、パーツ用バネ(10枚)、ロック解除ボタン、ビットケース、ラチェットレンチ、六角ビット3、六角ビット4、フィリップス型ビット0、フィリップス型ビット3、トルクスビット10、トルクスビット15、追加ビット用スペース、エクステンションバー、コルク抜き、メガネドライバー 内容量1個
注意
※それぞれのパーツを完全に開くとロック機構が働きます。閉じるときは、ロック解除ボタンをスライドさせながらパーツを閉じます。閉じるときは危険ですので、パーツの閉じる内側には絶対に指を置かないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22466772 3.0239.N
20,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする