曜日別特売

アルミピアノ線クリッパー(ステンレス刃)

アルミピアノ線クリッパー(ステンレス刃) - フジ矢
(1件のレビュー)

軽く切れる!新設計で切れ味35%UP
刃先が大きく開くので使いやすい。
刃部はステンレス鋼を使用しているので、切れ味・耐久性にプラスして耐腐食性(さび)にも優れています。
超軽量アルミボディ。
バネが軽くなって手の負担を軽減。

用途鉄線(番線)、ピアノ線の切断作業に最適。寸法(mm)215トラスコ品番788-6951質量(g)155最大口開き(mm)5.4以上切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線4内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22564027PC13-200
3,420
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22564027PC13-20019602635MC200PC13-200 ミニカッター モノタロウ 19602635ミニカッターモノタロウ1個
899
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22564027
2017-12-07
用途: 金網の切断時
製造業

非常に使い勝手がよく、作業効率が良い品ものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする