ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
栄興電器
栄興電器の 空調・電設資材
栄興電器の 照明器具
栄興電器の 住宅・店舗照明
天井直付照明器具 直レセユニ(筒型)
天井直付照明器具 直レセユニ(筒型)
注文コード
22564842
注文コード
22564858
注文コード
22564842
22564858
注文コード
22564842
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金
E26
取付ピッチ(mm)
63
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
RG-600
RG-600E26L
RG-600E26N
タイプ
選択解除
LED昼白色
LED電球色
白熱ワンタッチ
明るさ(W)
選択解除
6.2
60
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
22564842
RG-600
白熱ワンタッチ
60
¥
2,120
¥
1,990
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
-
22564858
RG-600E26N
LED昼白色
6.2
¥
4,764
¥
4,690
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
6日以内出荷
-
22564867
RG-600E26L
LED電球色
6.2
¥
4,764
¥
4,490
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
取扱い終了
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
天井直付照明器具 直レセユニ(筒形小)
栄興電器
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
(5)
ポリカ製 直付照明(丸コップ)
栄興電器
税込
¥
2,739
¥
2,490
(8)
ポリカ製 直付照明(コップ大)
栄興電器
税込
¥
2,739
¥
2,490
(10)
ポリカ製 直付照明(コップ)
栄興電器
税込
¥
2,409
¥
2,190
(9)
天井直付照明器具 直レセユニ(透明)
栄興電器
税込
¥
2,519
~
¥
2,290
~
(4)
LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト
東芝ライテック
税込
¥
2,739
~
¥
2,490
~
(3)
LEDバスルームライト
オーデリック(ODELIC)
税込
¥
4,279
~
¥
3,890
~
(4)
ポリカ製 直付照明(夏目)
栄興電器
税込
¥
2,409
¥
2,190
(7)
小型シーリングライト
アイリスオーヤマ
税込
¥
2,409
~
¥
2,190
~
(3)
LED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト
東芝ライテック
税込
¥
3,069
¥
2,790
(1)
バスケットへ
浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX)
ローヤル電機
税込
¥
2,189
¥
1,990
(4)
バスケットへ
小形シーリングライト
東芝ライテック
税込
¥
4,059
~
¥
3,690
~
(4)
ポリカ製 直付照明(コップ型)
栄興電器
税込
¥
3,289
¥
2,990
ワン型照明グローブ 照明カバー 浴室灯 バスルーム カバーのみ セード
TOTO
税込
¥
4,279
¥
3,890
バスケットへ
LEDシーリングライト Series L 調光
アイリスオーヤマ
税込
¥
5,819
~
¥
5,290
~
LEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト
東芝ライテック
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(2)
LEDトイレ廊下灯
コイズミ
税込
¥
2,739
~
¥
2,490
~
(2)
浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ)
ローヤル電機
税込
¥
2,739
¥
2,490
バスケットへ
営業用浴室灯 防湿型
コイズミ
税込
¥
15,290
¥
13,900
調光式LEDシーリングライト 昼光色
オーム電機
税込
¥
4,279
~
¥
3,890
~
(13)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
照明器具
住宅・店舗照明
シーリングライト
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります
キッチンライト
ダウンライト
スポットライト
ブラケットライト
シャンデリア
ポーチライト
アプローチライト
スタンドライト
シーリングライト
小形シーリングライト
ペンダントライト
ポールライト
間接照明器具
浴室灯
棚下照明
住宅・店舗用照明器具アクセサリ
仮設装飾用ライト
シェアする