アドブルーディスペンサー

アドブルーディスペンサー - アクアシステムアドブルーディスペンサー - アクアシステムアドブルーディスペンサー - アクアシステムアドブルーディスペンサー - アクアシステム

使用者ごとに必要な量だけ補給できる
満タン時、自動ストップ
専用ソフトで使用量をPCへ取込(別売オプション品のソフトとマネージャーキーの購入が必要)
ユーザー登録をした電子キーでログインの短縮化(マグネット式のキーは別売オプション品です)

用途
複数人でアドブルーの給油をされる方に
給水しながら液体量の管理をされたい方に
最大吐出量(L/min)1cP時:28ホース寸法(内径×外径)(mm)強化PVCホース(吸入側:Φ25×2.5m、吐出側:Φ25×3m)最大揚程(m)6電源コード(m)2.7定格時間(分)20ノズル外径(Φmm)18駆動方式電動100V使用可能液体アドブルー内容量1台(60kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22565594SSD-25Ad
1,496,000
1,198,000
1,317,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする