ウィルデン エアー式ダイアフラムポンプ

ウィルデン エアー式ダイアフラムポンプ ウィルデン

独自のエアー機構により、ポンプの停止を起こしません。完全自吸式で空運転も可能。
電力源がエアーの為、防爆エリアでも使用可能。部品点数が少ない為、メンテナンスが簡単。
スラリー、高粘度液でも運搬可能。締切運転でも問題なし。オイルフリー。

接続口径(吸込)1″PT 1.5フェルール、(吐出)3/4PT 1.5sフェルール、(エアー供給)1/4NPT、(排気)1/2NPT 吸入揚程(m)自吸能力・ドライ用:ラバーダイヤフラム/5.2(max)、TPEダイヤフラム/7.6(max)、テフロンダイヤフラム/2.8(max) 最大通過物径(Φmm)3.2 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
材質(本体)
材質(ボール)
材質(Oリング)
材質(ダイアフラム)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22574344 P2/AAPPP/NES/NE/ABN/2014 AL NE NBR NE
169,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22574353 P2/AAPPP/BNS/BN/ABN/2014 AL NBR NBR NBR
180,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22574362 P2/AAPPP/TWS/TF/ATF/2014 AL PTFE PTFE F・PTFE/WF
250,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22574378 P2-SSPPP/TWS/TF/STF/2014 SUS PTFE PTFE F・PTFE/WF
465,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする