NEWロックナット 三価
凹型ナットを締め込むことにより、偏心座金がボルトに食い込んでいきます。
偏心座金のテーパー部に押し上げられて傾斜し、「くさび効果」が発現します。
その結果、片側ではナットとボルトが密着して「ゆるみ止め効果」が発生します。
一方では凹型ナットのネジ山とボルトのネジ山上部との接触面を増やすことで、ゆるみ止め効果は更に増幅されます。
材質座金:SAE1060相当、ナット:SWCH10R相当
タイプH-1・リム付
表面処理三価クロメート
ねじ山種類メートル並目
内容量1パック(10個)
ゆるみ止めナット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
164:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29