ミニライスクッカー

ミニライスクッカー アルコレ

0.5~1.5合までの炊飯が可能。1~2人暮らしの方やちょっと炊きに最適!コンパクトサイズなのでキッチンにもラクラク収納可能。コード着脱プラグ式だから、炊きあがったらそのまま食卓に持ち運べます。保温機能搭載。

材質ポリプロピレン 質量(g)880 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)250 コード長さ(m)1.45 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×155×180 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22449647 ARC-103/P
10,000
 
 
取扱い終了
22449656 ARC-103/W
10,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする