つくし工房
誘導マット 仮設屋内用
寸法(mm)
1000×1800
タイプ
誘導
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
7
質量(kg)
8.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22620045
5587-A
¥
38,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください