アイリスオーヤマ
メタルラックパンチング棚板
メタルラック専用のパンチング仕上げ棚板です。お部屋の雰囲気に合わせて選べるよう3色ご用意しております。棚板固定部品4個付きです。
材質
スチール(粉体塗装)、ポリスチレン樹脂
適合ポール径(Φmm)
約25
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22572558
MR-61TP
610
460
753-5864
ホワイト
オープン
取扱い終了
22572567
MR-61TP
-
-
753-5856
ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
22572576
MR-61TP
610
460
753-5848
ブラック
オープン
取扱い終了
22572585
MR-91TP
910
460
753-5902
ホワイト
オープン
取扱い終了
22572594
MR-91TP
-
-
753-5899
ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
22572603
MR-91TP
910
460
753-5881
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください