曜日別特売

ハイテグラマニホールド(03)

ハイテグラマニホールド(03) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホールド(03) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホールド(03) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

03タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。

仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。管接続口径1/2呼び3ねじの種類Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22579795HMD-1-03-04T2150
28,110
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
22579804HMD-2-03-04T2250
43,700
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
22579813HMD-3-03-04T2350
57,690
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
22579822HMD-4-03-04T2450
76,260
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
22579838HMD-5-03-04T2550
89,730
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする