曜日別特売

圧力計用ストップ弁

圧力計用ストップ弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力計用ストップ弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力計用ストップ弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力計用ストップ弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力計用ストップ弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力計用ストップ弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力計用ストップ弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力計用ストップ弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

油圧回路圧力を見る圧力計用に開発したストップバルブです。 スタンドへの固定・圧力計の向き修正・直接圧力計装着が可能なタイプも取り揃えました。 圧力遮断のハンドル付(SA・S・SB)ハンドル無しコンパクト化(マイナスドライバー調整:SC)とシリーズをそろえました。

最高使用圧力(MPa)21管接続口径1/4呼び2接続方式ねじ接続形バルブ種類その他バルブ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22579847PG-SA-02SARc
7,530
5,598
6,158(税込)
当日出荷
22579856PG-S-02ASRc/G
7,530
5,598
6,158(税込)
当日出荷
22579865PG-SB-02SBRc/G
9,130
6,598
7,258(税込)
当日出荷
22579874PG-SC-02SCRc/G
8,700
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする