つくし工房
全面反射方向指示板 折りたたみ式両面型
寸法(mm)
700×450×500、板厚2
仕様
持ち運び取っ手付き
種別
両面
材質
アルミ
質量(kg)
6.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22620736
6004
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください