6号バケツ

6号バケツ 萬年 6号バケツ 萬年

衝撃や寒さに強い亜鉛鉄板を使用。
ズボンなどにひっかけないように釣手が内側に巻いています。
持ち手がビニールホイルで滑りにくい。

材質亜鉛鉄板 形状丸形 口径(Φmm)304 深さ(mm)223 底径(Φmm)206 商品タイプ本体 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
容量(L)
板厚(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
‐ 22579987
‐ 22579987
22579987 11 0.27
1,460
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
‐ 22579996
‐ 22579996
22579996 11 0.35
1,660
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする