毛トラッシュコードレスハンディーサイクロンクリーナー

毛トラッシュコードレスハンディーサイクロンクリーナー ツインバード

毛トラッシュノズルとブラシノズルの2種類のノズル
伸縮式延長ノズル
ダストケースとフィルターは水洗いOK

電源(V)AC100 50/60Hz 6VA(充電式) 集塵方式サイクロン式 集塵容量(L)約0.3 コード長さ(m)約1.8 質量(kg)約1.2(付属品含む) 付属品充電台(ACアダプター付)、毛トラッシュミニノズル、ブラシノズル 寸法(mm)(収納時)約125×180×390 ホワイト 消費電力(W)(充電中)5、(満充電後/待機時)1.7 ※ 待機時とは本体を充電台に載せない場合 スイッチON/OFFスライド式 連続使用時間(分)約10 使用電池専用ニカド電池4.8V 運転音(dB)約70 充電時間(時間)約5(充電タイマー/充電完了時お知らせランプ消灯) 充電出力電源(V)DC7 300mA 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22584765 HC-EB19W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする