ダスターZ

ダスターZ - つくし工房

カンタン。開いて使用・たたんで収納。
ラクラク。サッとはずせるゴミ袋。
キレイ。メッキ仕上。
丈夫。角パイプスチール製。
スッキリ。ヨコから見るとZ型のスッキリデザイン。

材質スチール内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22621262DS-2ゴミ袋小(5枚)5.5ゴミ袋小330×380×600
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
22621253DS-1ゴミ袋大(5枚)6ゴミ袋大500×550×785
12,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする