尾瀬のおいしい水
●平成の名水百選「尾瀬の郷片品湧水群」から採取した天然水●自然に生まれた絶妙なミネラルバランスを一切操作することなくそのまま湧水地で直接パック(有機膜フィルター処理)しました。加熱処理されない水本来がもつ「甘み」を体感してください。ナトリウム分は比較的低く、pH値が人間の健康体の数値に限りなく近いので、飲み心地が爽やかな天然水です。
適合本体HWS-101
硬度24.6mg/L(軟水)
pH値7.3
栄養成分100mlあたり:カルシウム0.69mg、ナトリウム0.44mg、マグネシウム0.18mg、カリウム0.23mg
採水地群馬県利根郡片品村
内容量1箱(2L×6本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
食品・飲料 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22565542 | - | 25248809 | 2000ml×6本 | 
 
 | 
富士山の天然水 2L | アイリスオーヤマ | 1ケース(2000mL×6本) | ¥1,198 税込¥1,294 | メーカー違いの相当品です | 
商品レビュー
- 対象商品:
 - 22565542
 
2020-10-08
- 用途:
 - 毎日飲みます。こーにもつかっています。おいしくなります。
 
彩建築事務所 様
(建設業・工事業)
お水は、ガラナの基本、安心てす。
おこめも、これでたくとおいしくります。
ぜひためしてみてください。
1人が参考にしています