マルチパーパス・シーティング オムネス 背パット無 樹脂脚
スマートフィットリクライニングが、身体を自然に受け止める。
誰もが座るだけで快適なワークスタイルへ。
一人ひとりの体重を感知。
エラストマーバックが、身体をやさしく包み込む。
仕様キャスタータイプ:ナイロン
材質背・座アウターシェル/樹脂成型品(PP)背マット/樹脂成型品 背・座布/ポリエステル100%(再生ポリエステル62%含む)脚/アルミダイキャストまたは樹脂成型品(PA)アジャストアーム/スチール+樹脂成型品(PP)デザインアーム/樹脂成型品(PA)ハンガー/樹脂成型品(PA)
種類オフィスチェア
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
肘掛なし
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×615×855-945
足外径(Φmm)660
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485W615D855-945H
座高(mm)395~485
材質(脚)樹脂
内容量1脚
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
商品説明動画
omnes - オムネス | オフィスシーティング
オフィス用チェア(OAチェア) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29