BL型BS・110度CS共用アンテナ
BSデジタル、110度CSデジタル放送が受信できます。
高感度設計のオフセット型で、放送衛星からの微弱なSHF電波を確実にキャッチする効率の高いパラボラアンテナです。
最先端技術HEMTによる超低雑音ICを採用し、高性能コンバータとの組み合わせで、高品質・高感度を実現しています。
組立てやすく、方位角・仰角の調整作業も簡単に確実にできるシンプル構造です。
反射鏡に金属メッシュ、強化プラスチック(FRP)を採用し、長期にわたり高い精度を維持します。
アンテナ口径100cmタイプをマストの中間に取付ける場合は、別売の中間取付金具が必要になります。
付属品防水キャップ(1個)、結束バンド(2本)
消費電力DC15V 6W以下
コンバーター総合利得(dB)52±4
局発位相雑音(dBc/Hz)-55(1kHz)、-73(5kHz)、-83(10kHz)
雑音指数(dB)1.2以下
内容量1台