ザルスタット ザルスタットの 科学研究・開発用品 ザルスタットの ガラス・樹脂・金属容器 ザルスタットの フリージングコンテナ(フリーズボックス) SARSTEDT 81穴フリーズボックス 撥水紙(1.5/2.0ml用)緑 (フタ浅型) SARSTEDT 81穴フリーズボックス 撥水紙(1.5/2.0ml用)緑 (フタ浅型) 注文コード 撥水加工はボックス表面のみとなります 穴数81 寸法(mm)【穴】12×12 色プレート:緑 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス:135×135×53 フォーマット形式9×9 推奨チューブ1.5/2.0mlチューブ 内容量1箱(20個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 95.004A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 22731336 95.004A ¥12,300 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity リペアガスケット RotopaX(ロトパックス) 税込¥989 ¥899 バスケットへ 灯油缶 黒 大澤ワックス 税込¥1,099~ ¥999~ ブルーコンテナ GEN2 RotopaX(ロトパックス) 税込¥11,869 ¥10,790 バスケットへ エコノクリーンベッセル(純水洗浄) サンプラテック 税込¥1,758~ ¥1,598~ フロロバリアタンク サンプラテック 税込¥10,998~ ¥9,998~ フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテック 税込¥417~ ¥379~ (8) 傾斜フリーズボックス ケニス 税込¥934~ ¥849~ 細口茶色瓶 スリット入り 500ml mizuho 税込¥219 ¥199 バスケットへ サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 税込¥120~ ¥109~ (29) 詰め替えぶら下げ 逆ポンプ ファイン 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 詰め替えぶら下げ 逆ポンプ ヒラノトレーディング 税込¥956 ¥869 バスケットへ フリーズボックス ケニス 税込¥1,077~ ¥979~ 石英ボード フロンケミカル 税込¥9,018~ ¥8,198~ ウォーターグリーンコンテナ GEN2 RotopaX(ロトパックス) 税込¥11,869 ¥10,790 バスケットへ グラデカップ Richell(リッチェル) 税込¥14,278 ¥12,980 細口茶色瓶 スリット入り 1L mizuho 税込¥296 ¥269 バスケットへ 防水カラーフリーズボックス ケニス 税込¥1,099 ¥999 ウォータータンコンテナ RotopaX(ロトパックス) 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ 片手で出せる ボトルフック ファイン 税込¥285 ¥259 バスケットへ ウォータータンコンテナ RotopaX(ロトパックス) 税込¥12,859 ¥11,690 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品ガラス・樹脂・金属容器フリージングコンテナ(フリーズボックス) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります びん/容器類 カルシウム管 ビーカー/計量カップ/コップ 試験管/チューブ/栓類 スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管 石英製品 ヘマトクリット毛細管 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など) ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ ディスポ容器 バケツ/バケツ型密閉容器 メスシリンダー 共通摺合せ商品/セパラブル製品 フラスコ メスフラスコ 実験研究用液量計 ガラス製蒸発皿/時計皿 比色管 フリージングコンテナ(フリーズボックス) 実験研究用トラップ 乳脂計 シェアする マイページ 最近見た商品