ニットー ニットーの 塗装・養生・内装用品 ニットーの マスカー/養生シート・養生ボード ニットーの テープ NSコーナーテープ NSコーナーテープ 注文コード 亜鉛鉄板製レール採用のコーナー補強テープです。 亜鉛鉄板製レールは、さびにくく強度があります。 幅(mm)54 長さ(m)30 厚さ(mm)0.7 タイプ糊無 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1巻 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 080001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 22732255 080001 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 難燃シートマスカー パイオラン 大塚刷毛製造 税込¥50,578~ ¥45,980~ 木目塗装プラダン(片面仕上げ)ダークウッド 5*910*1820 KUNIMORI 税込¥97,878 ¥88,980 バスケットへ 床パネルコート Bulls(ブルズ) 税込¥23,078 ¥20,980 プラスチックダンボール”ミナダン養生シート” ミナ 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ プライタ(サンプライカット品) 厚み4mm 目付700g/m2 プライタ 税込¥10,118~ ¥9,198~ プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み4mm 目付600g/m2 プライタ 税込¥10,778~ ¥9,798~ ラッセル安全ネット 非防炎 キョーワ(ネット) 税込¥3,628~ ¥3,298~ (2) プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2 プライタ 税込¥10,668~ ¥9,698~ 養生くん 友屋 税込¥1,538~ ¥1,398~ 養生カバー L型 アイネット 税込¥329~ ¥299~ PP下敷テープ ANN 巾25mm×長200m ヤヨイ化学 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ プラダンシート 友屋 税込¥846~ ¥769~ プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み5mm 目付1000g/m2 プライタ 税込¥10,668~ ¥9,698~ ゴルフネット25mm 目合 シンセイ 税込¥14,278~ ¥12,980~ SPシート コロナ シングル 大塚刷毛製造 税込¥1,538~ ¥1,398~ PP下敷テープ ANN 巾35mm×長200m ヤヨイ化学 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2 プライタ 税込¥10,778~ ¥9,798~ 折り目付で巻きやすいプラダンロール TRUSCO 税込¥54,563~ ¥49,603~ プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付400g/m2 プライタ 税込¥10,118~ ¥9,198~ マットホルダー アラオ 税込¥28,578~ ¥25,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品マスカー/養生シート・養生ボードテープ下地補強テープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「テープ」にはこんなカテゴリがあります 下地補強テープ 下地保護テープ・下敷テープ ジョイント補強テープ クロスカットテープ メッセージシートロール 固定用テープ 補修用テープ・シール シェアする マイページ 最近見た商品