ニットー ニットーの 塗装・養生・内装用品 ニットーの マスカー/養生シート・養生ボード ニットーの テープ スーパーバリューコーナーテープ 穴なし糊なし スーパーバリューコーナーテープ 穴なし糊なし 注文コード エコノミータイプのコーナー補強テープです。 用途出隅用(入隅不可) 長さ(m)50 テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)糊無:0.44/糊付:0.54 厚さ×幅W(mm)糊無:0.44×50/糊付:0.54×50 内容量1巻 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 080094 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 22732352 080094 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プライタ(サンプライカット品) 厚み4mm 目付700g/m2 プライタ 税込¥10,118~ ¥9,198~ プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み4mm 目付600g/m2 プライタ 税込¥10,778~ ¥9,798~ 木目塗装プラダン(片面仕上げ)ダークウッド 5*910*1820 KUNIMORI 税込¥97,878 ¥88,980 バスケットへ プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み5mm 目付1000g/m2 プライタ 税込¥10,668~ ¥9,698~ 難燃シートマスカー パイオラン 大塚刷毛製造 税込¥50,578~ ¥45,980~ 下敷テープ FUJIKO 巾35mm×長150m巻 0.27mm厚 ヤヨイ化学 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ PP下敷テープ ANN 巾35mm×長200m ヤヨイ化学 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 下敷テープ 椿 巾35mm×長150m ヤヨイ化学 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 養生くん 友屋 税込¥1,538~ ¥1,398~ 折り目付で巻きやすいプラダンロール TRUSCO 税込¥54,563~ ¥49,603~ クリアプラダン Bulls(ブルズ) 税込¥10,558~ ¥9,598~ ナイロン安全ネット 八ツ矢工業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 養生カバー L型 アイネット 税込¥329~ ¥299~ アルミマスカーカッター ケーイング 税込¥4,068~ ¥3,698~ 木目塗装プラダン(片面仕上げ)ミディアムウッド 5*910*1820 KUNIMORI 税込¥97,878 ¥88,980 バスケットへ プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付400g/m2 プライタ 税込¥10,118~ ¥9,198~ プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み4mm 目付700g/m2 プライタ 税込¥10,778~ ¥9,798~ PP下敷テープ ANN 巾25mm×長200m ヤヨイ化学 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ SPシート コロナ ダブル 大塚刷毛製造 税込¥1,758~ ¥1,598~ SPシート コロナ シングル 大塚刷毛製造 税込¥1,538~ ¥1,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品マスカー/養生シート・養生ボードテープ下地補強テープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「テープ」にはこんなカテゴリがあります 下地補強テープ 下地保護テープ・下敷テープ ジョイント補強テープ クロスカットテープ メッセージシートロール 固定用テープ 補修用テープ・シール シェアする マイページ 最近見た商品