垂直液晶モニターアーム
垂直可動タイプなので、目線の高さに合わせて上下に動かすことができます。
支柱部分での高さを変えることができます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
2~10kgまでのディスプレイに対応します。
VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
材質
本体アーム/アルミ
ディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
樹脂パーツ/ABS樹脂
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向垂直
付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)
適合デスク/eデスク、MEデスク
質量(kg)3.3
耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下
アズワン品番64-0885-49
可動範囲角度(アングル)/100°、画面回転(ローテーション)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mm、左右(スウィング)/360° 、画面左右(パン)/200°、画面上下(チルト)/105°
総耐荷重(kg)2~10
内容量1個
ディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
樹脂パーツ/ABS樹脂
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
注意
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定してください。
商品説明動画
モニターアーム の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23755244 | CR-LA1006N | 23755235 | CR-LA1005N |
![]() |
垂直液晶モニターアーム | サンワサプライ | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07