マルチバッテリーチャージャー+USB
リチウムイオンバッテリーパック、ニッケル水素充電池、ニカド充電池をマルチに充電可能。
USBポートからモバイル端末を充電できます(最大1.0A)。USBポートからの充電と、リチウムイオン/ニッケル水素/ニカドいずれかの充電池への充電は、同時に行うことができます。
ハイパワーで急速充電!例えば1600mAhの単3形ニッケル水素充電池なら約2時間、1600mAhのリチウムイオン充電池なら約3時間で充電します。
ブルーのバックライトを搭載&大きく見やすくなったLCDモニターで、充電状態とUSB機器接続状況が確認できます。
質量(g)約110(本体のみ)
出力Li-ion電池パック 600mA(最大)、Ni-Mh・Ni-cd 800mA(最大)、USB DC 5V/1A
方式電源:スイッチング方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×34×129(アダプター除く)
使用推奨温度範囲(℃)充電:-5~40/保存:-10~55
入力電源(V)AC100~240 (50/60Hz)
内容量1台
注意
※端子面が53mm以下、+と-端子の幅が5mm以上で、3.6V~7.4までのリチウムイオンバッテリーパックに限ります。また、デジタルカメラ用バッテリーパックによっては、本機での充電ができないものもございます。※USBケーブルは付属しません。モバイル端末によっては充電できない場合があります。
※本機はモバイルバッテリーではございません。ACコンセントのある場所でお使いください。
家電 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07