電動オート紙幣カウンター紫外線偽札検知機能付

電動オート紙幣カウンター紫外線偽札検知機能付 サンコー(電子機器)
(9件のレビュー)

超高速!100万円をわずか8秒で数えられる卓上タイプの偽札チェック付きお札カウンターです。

用途紙幣のカウント 計数速度最大1000枚/分 セット内容スペアゴム(2種)、クリーニングブラシ、電源ケーブル、外付けデジタルディスプレイ、日本語取扱説明書 質量(kg)5.4 消費電力(W)90 電源100V、コンセントより給電 表示3桁LED、エラーコード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)245×330×190、(外付けデジタルディスプレイ)82×48×82 機能偽札検知機能(UV)、プリセット機能(任意指定枚数ストップ)、加算計算機能、自動スタート機能 ケーブル長(mm)(電源)1500、(接続)1500 稼動音(dB(A))60以下 計数範囲幅:110~170mm、高さ:50~85mm、厚み:0.075~0.15mm、1~999枚 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22733883 MPNYCT4T
18,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22733883
2024-01-04
用途:
小職事務所において、取引の際や経理に使用します
林事務所 様 (サービス業)

之まで使用していたハンディタイプのカウンターとは比べものにならないくらいの正確さとスピードに感動しております
また、指定した枚数で止める機能もベリーグッドです
強いて言えば、音が少しだけ大きいかな というくらいです
さほど気になりませんが
コスパ面でも大変素晴らしいと思います

対象商品:
22733883
2023-05-31
用途:
紙幣カウント時
卸売・小売業

紙幣カウントが劇的に効率化できます。
数え間違えることもなく、たまに斜めに給紙してストップしますが工夫して差せば問題ありませんでした。
もっと早く購入してもらえばよかったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
22733883
2023-04-14
用途:
当日売上分の銀行持込分集計に使用
不動産業

以前使用していた紙幣計算機に比べ、紙幣詰まりもなく、ミス発生が無く、価格も手頃でよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
22733883
2022-02-21
用途:
職場での使用
医療・福祉・介護関連業

以前使用していたものが壊れてしまったため、買い替えのため購入しました。
使用し数か月経ちました。何も問題なく使用できております。
有難うございました。

対象商品:
22733883
2021-11-13
用途:
紙幣と商品券の集計

集金の集計で使用してます。
「商品券」も集計でき重宝してます。
集計速度も速いと思います。数え方が気持ち良く何回も繰り返し数えてしまいます。(笑)
セパレートの集計カウンターがあり、お客様と確認する事もでき安心されると思います。
手間が減り買って良かった商品の一つです。

1人が参考にしています
対象商品:
22733883
2022-02-02
用途:
始業時、就業時のお金を数える作業
二戸ガス株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

働き方改革、生産性向上のために購入しました。毎日の作業が楽になりました。

対象商品:
22733883
2021-08-10
用途:
事務所
製造業

日々の事務作業にて、現金合わせの計数が楽になりました。金種毎に手で数えていた作業も、これのお蔭で瞬時に出来て助かります。他社製品より格安だったので心配してましたが、安かろう悪かろうでは無く、問題なく快適に使用できるのでお勧めの一品です。

1人が参考にしています
対象商品:
22733883
2017-12-07
用途:
紙幣の枚数を数える時
芙蓉第一交通株式会社 様 (運輸・通信業)

100枚、10枚と求める枚数ごとに設定できるのでとても便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする