山田照明 ゼットライト LED光源モデル Z-S5000 ゼットライト LED光源モデル Z-S5000 商品レビューを投稿する 大型LED作業灯。 ワイドなヘッドと十分な照度で作業領域をしっかり照らします。 アームもセーフティ型で安全性を高めました。 光量調節とON/OFFを分けた新形状のスイッチ。 消費電力(W) 10 電球の種類 LED 材質/仕上 アルミ/樹脂 質量(kg) 1.5 アーム長さ(mm) 360+370 機能 ラストメモリー機能 光源 LED 10.0W 色温度(K) 5000 取付け方法 クランプ エネルギー消費効率(Lm/W) 87.4 セード寸法(mm) (セード幅)600×67 LED 一体型 LED寿命(時間) 40000 アーム ダブルアーム 光色 昼白色 明るさ 白熱150W相当 調光方式 ソフトスタート調光 点灯方法 ソフトスタート機能(100〜30% 無段階調光) 直下照度(Lx) 2090 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 874 調光の可否 可 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 3 件中 1 - 3 件 注文 コード 品番 選択解除 Z-S5000B Z-S5000SL Z-S5000W 色 選択解除 シルバー ブラック ホワイト トラスコ品番 選択解除 820-4948 820-4949 820-4950 色(本体) 選択解除 シルバー ブラック ホワイト 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 22743044 Z-S5000B ブラック 820-4948 ブラック ¥29,800 ¥24,900 1 ¥24,900 22743053 Z-S5000SL シルバー 820-4949 シルバー ¥29,800 ¥24,900 1 ¥24,900 22743062 Z-S5000W ホワイト 820-4950 ホワイト ¥29,800 ¥24,900 1 ¥24,900 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明卓上ライトクランプライト この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ゼットライト LED光源モデル Z-20 山田照明 ¥7,590 (8) 2. LEDクランプライト シンプル オーム電機 ¥2,790 (34) 3. LEDアームライト ツインバード ¥6,990 (3) 4. LEDタッチ式 調光アームライト オーム電機 ¥8,990 (4) 5. アーム型タッチインバータ蛍光灯 ツインバード ¥6,990 (6) 6. LEDフレキシブルクランプライト ヤザワコーポレーション ¥5,690 (4) 7. Z-LIGHT LEDアームスタンド 山田照明 ¥9,990 (0) 8. デスクアームライト オーム電機 ¥2,490 (24) 9. LEDスタンドライト ラムード ドリテック ¥1,990 (13) 10. Zライト 山田照明 ¥16,900 (0) 11. LEDデスクライト ルミサス DK-S90 GENTOS ¥7,990 (2) 12. LEDアームスタンド 山田照明 ¥14,900 (0) 13. LEDアームライト ツインバード ¥4,990 (2) 14. LEDスタンドライト「ルミオン」 ドリテック ¥2,090 (8) 15. LED調光式クランプライト オーム電機 ¥2,490 (7) 16. LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル 山田照明 ¥19,900 (1) 17. LEDデスクランプ オーム電機 ¥1,890〜 (5) 18. LEDデスクライト クランプ式 オーム電機 ¥3,790 (6) 19. 調光機能付7W白色LEDスタンドライト ヤザワコーポレーション ¥2,790 (7) 20. LEDシングルアームライト ツインバード ¥6,990 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。