長袖開襟シャツ 408

長袖開襟シャツ 408 - コーコス信岡長袖開襟シャツ 408 - コーコス信岡
種別長袖シャツ混率(%)綿100素材ライトツイル・ソフト綿材質(ボタン)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17内容量1着
注意
※縮みやシワの原因になりますので、乾燥機は使用しないでください。
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22766038408ペールブルーS
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
22766047408ペールブルーM
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
22766056408ペールブルーL
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
22766065408ペールブルーLL
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
22766074408ペールブルーEL
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
22766083408ペールブルー4L
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
22766108408グリーンS
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
22766117408グリーンM
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
22766126408グリーンL
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
22766135408グリーンLL
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
22766144408グリーンEL
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
22766153408グリーン4L
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
22766162408グリーン5L
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
22766092408ペールブルー5L
7,600
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする