長袖シャツ K-6668
リサイクル繊維を使用。
便利な機能、カジュアルなデザインの定番ウェア。
右胸ファスナーダブルポケット
左胸ポケット(ペン差し付)
左袖ペン差し
種別長袖シャツ
混率(%)ポリエステル85・綿15(再生PET繊維65)
素材交織ポプリン
材質(ボタン)樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×18
内容量1着
リサイクル繊維を使用。
便利な機能、カジュアルなデザインの定番ウェア。
右胸ファスナーダブルポケット
左胸ポケット(ペン差し付)
左袖ペン差し