ウォーターバス WB-16M型

ウォーターバス WB-16M型 - SIBATA(柴田科学)

・水槽がステンレスのカバーに覆われており安全に使用することができます。
・過昇温防止器がついており空焚き防止となります。
・安価であり、エバポレーター用としても利用できます。
・実験用ガラス器具の加熱に最適です。

ヒーター容量(W)500質量(kg)2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×220×155(突起物含まず)温度精度±3℃槽内寸法(Φ×Hmm)160×105(有効高さ70mm)温度調節範囲(℃)30(室温+5℃)~90使用周囲温度(℃)5~35(10~90%rh 結露ないこと)温度調節液体膨張式槽容量(L)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22743148050410-016
45,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする