印刷できるクリアホルダー

印刷できるクリアホルダー - 不易

写真やイラストなど、紙に印刷するように世界でひとつだけのオリジナルクリアホルダーが1枚からご家庭で簡単に製作いただけます。
通常のPP製クリアホルダーにメーカー独自の特殊コーティングにより、インクジェットプリンターで印刷を可能としました。
印刷は業務用など特殊な機器及びインクは必要なく、ご家庭にあるインクジェットプリンター(背面給紙タイプ)で市販の対応インクで印刷可能です。
顔料インク・染料インクを問わず、鮮やかな発色を実現しました。

材質PP寸法(mm)216×310サイズA4対応対応インク染料・顔料
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22744444DPF3W1パック(3枚)0.4(片面0.2mm)
800
取扱い終了
22744453DPF10W1パック(10枚)0.4(片面0.2mm)
2,200
取扱い終了
22744462DPF100W1パック(100枚)0.4(片面0.2mm)
18,000
取扱い終了
22744478DPF31パック(3枚)0.3(片面0.15mm)乳白透明
800
取扱い終了
22744487DPF101パック(10枚)0.3(片面0.15mm)乳白透明
2,200
取扱い終了
22744496DPF1001パック(100枚)0.3(片面0.15mm)乳白透明
18,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする