LED照明ユニット MLWシリーズ

LED照明ユニット MLWシリーズ - 壬生電機製作所LED照明ユニット MLWシリーズ - 壬生電機製作所LED照明ユニット MLWシリーズ - 壬生電機製作所LED照明ユニット MLWシリーズ - 壬生電機製作所LED照明ユニット MLWシリーズ - 壬生電機製作所

エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。
目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。
多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。
コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。
ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。

種類長形灯発光色光源可視光LED寿命(時間)40000規格NECA使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)保護構造IP20照光種別面発光RoHS指令(10物質対応)対応光源タイプLED内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
使用電圧範囲(V)
取付
消費電力(W)
耐電圧
配線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22856934MLW-024GM-JTDC24DC24±10%(DC21.6~DC26.4)直取付51500VACrms/1分間コネクタ付電線引出し(AWG20×1M2本)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
22856943MLW-024GM-TBDC24DC24±10%(DC21.6~DC26.4)DINレール取付51500VACrms/1分間端子台(M3.5)付
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
22856952MLW-024GM-TB-01DC24DC24±10%(DC21.6~DC26.4)DINレール取付51500VACrms/1分間端子台(M3.5)付
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
22856968MLW-100GM-JTAC100/AC110AC100~110±10%(AC90~AC121)直取付4.12000VACrms/1分間コネクタ付電線引出し(AWG20×1M2本)
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
22856977MLW-100GM-KTAC100/AC110AC100~110±10%(AC90~AC121)固定金具取付4.12000VACrms/1分間コネクタ付電線引出し(AWG20×1M2本)
オープン
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
22856986MLW-100GM-TBAC100/AC110AC100~110±10%(AC90~AC121)DINレール取付4.12000VACrms/1分間端子台(M3.5)付
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
22856995MLW-100GM-TB-01AC100/AC110AC100~110±10%(AC90~AC121)DINレール取付4.42000VACrms/1分間端子台(M3.5)付
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
22857004MLW-200GM-JTAC200/AC240AC200~240±10%(AC180~AC264)直取付3.32000VACrms/1分間コネクタ付電線引出し(AWG20×1M2本)
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
22857013MLW-200GM-TBAC200/AC240AC200~240±10%(AC180~AC264)DINレール取付3.32000VACrms/1分間端子台(M3.5)付
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22857022MLW-100GL-KTAC100/AC110AC100~110±10%(AC90~AC121)固定金具取付5.72000VACrms/1分間コネクタ付電線引出し(AWG20×1M2本)
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
22857038MLW-100GL-TBAC100/AC110AC100~110±10%(AC90~AC121)DINレール取付5.72000VACrms/1分間端子台(M3.5)付
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする