広島 広島の 塗装・養生・内装用品 広島の 内装工事関連 広島の 内装用測定器具 ブルーエース定規 ブルーエース定規 注文コード クロス断ち、その他内装材の断ち作業用に最適な高級アクリル定規(ブルー透明)です。 定規のセンターに溝があり、指で押えた時の安定度が抜群です。 幅(mm)70 厚さ(mm)8 寸法(mm)1 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 238-10 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 22865316 238-10 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity グリーンシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ ホワイトシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ ハンディーコーター替糸(糸状) ミヤキ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ リノカット wolff(ウルフ) 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ モデリングぷちマット ピンク EIGERTOOL(アイガーツール) 税込¥549 ¥499 バスケットへ ブラックシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ モデリングぷちマット コヨーテ EIGERTOOL(アイガーツール) 税込¥549 ¥499 バスケットへ ハンディーコーター(糸状又はムートン状付) ミヤキ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ リノカットⅡ wolff(ウルフ) 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ モルトスポンジ No,30 八ツ矢工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 水取りスポンジ 八ツ矢工業 税込¥681 ¥619 バスケットへ COLORS 腰袋 BIG 大塚刷毛製造 税込¥2,858 ¥2,598 ゴルフネット25mm 目合 シンセイ 税込¥14,278~ ¥12,980~ ドリルロールバッグ ミニ スターエム 税込¥1,868 ¥1,698 (3) ジャンボスポンジ 八ツ矢工業 税込¥428 ¥389 バスケットへ 可動式スライドゲージ0-50 坂爪製作所(sakazume) 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ フレキシフレームサイド(1個入) 岩田製作所 税込¥1,868~ ¥1,698~ つっぱり相棒用ブラケット ハイロジック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ アダプター BH R58 H11B(10個入) 岩田製作所 税込¥505 ¥459 バスケットへ ラブスポンジ 八ツ矢工業 税込¥417 ¥379 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品内装工事関連内装用測定器具定規 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります 定規 コンパス・ディバイダー レセススクライバー 文鎮 シェアする マイページ 最近見た商品