パワーローラ Ⅱ
塩ビ床材、長尺床材等のロール引き伸ばしに使用します。特にロール物の引き伸ばし時にセットしやすく、転倒防止や、持ち運びの面も充分に考えられた設計です。大変シンプルな形状で使いやすい工具です。床材の圧着、空気抜きに使用できます。(ローラー面を下にして使用します。)
寸法(mm)165×270
高さ(mm)110
ローラー幅(mm)150
耐荷重(kg)200
ローラ径(Φmm)57
内容量1個
塩ビ床材、長尺床材等のロール引き伸ばしに使用します。特にロール物の引き伸ばし時にセットしやすく、転倒防止や、持ち運びの面も充分に考えられた設計です。大変シンプルな形状で使いやすい工具です。床材の圧着、空気抜きに使用できます。(ローラー面を下にして使用します。)