YCスクレッパー

YCスクレッパー 広島
(3件のレビュー)

頭部が金属になっており槌(つち)でたたけます。
R面はローラー及びパイプの清掃に最適。

刃幅(mm)70 全長(mm)175 材質 刃長(mm)80 刃厚(mm)1.55 材質(刃) 刃先厚(mm)約0.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22874057 642-02
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22874057
2020-02-03
用途:
自動車整備
大谷モータース 様

液体パッキンを剥がすときに使っています。グリップは握りやすいです。叩いても良いので、場所によってはミニハンマーで叩きながら使っています。刃先がつぶれる事もなく長く使っていけそうです。

対象商品:
22874057
2019-05-27
用途:
ハツリ、ケレン
建設業・工事業

画像では木材に見えましたが樹脂製の柄で握りやすい形です。一般的な木柄のカワスキよりかなり軽くて気に入りました。刃は適度に薄いのに頑丈なので狙った部位が一撃でハツレます。

対象商品:
22874057
2017-03-23
用途:
プラスチックの穴あけ
伊壷解体 様

予想以上に切れ味良くて、使いやすいです。欲を言えば、柄の長いタイプが有れば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする