AC LEDセンサーライト3灯式
LEDセンサーライト。業界初の3灯式。
消費電力(W)3
電球の種類LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×210
保護等級IP44相当
センサー感知方式明暗センサー
設置方式ねじ止め、クランプ、市販バンド
耐水性防沫タイプ相当
灯数3灯
防水性IP44相当
点灯時間約5秒~5分
内容量1台
センサーライト の新着商品



カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22881224 | DLA-3T400 | 52519959 | DLA-7T300 |
![]() |
LEDセンサーライト | DAISHIN(大進) | 1台 | ¥8,298 税込¥9,128 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
2019-11-24
- 用途:
- 共用通路通行時の照明
以前使用していたハロゲン式の替球交換が面倒でLEDにしました。ただ通過する場所なので、足元が確認できれば良い場所には、十分な明るさです。
大幅に消費電力が削減できました。
- 対象商品:
- 22881224
2018-11-01
- 用途:
- カーポートの照明に(2個目購入)
以前1個買って使用していましたが、台風で1灯の首が折れ、替えのために再購入しました。壊れた部位は何とか修理でき、他社の1灯式をこの3灯式に入れ替えました。明るいのは当然ですが、探知感度が上がっているようで、1~2メートル手前で転倒します。探知範囲が拡大しているようで安心感増えて良かったです。しかし、柱に装着部は機構が簡略化されていたのに、ライトの首振り部は改良してなかったのが残念です。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 22881224
2017-06-29
- 用途:
- 車庫の防犯灯に使用
3方向を照らせる、すなわちLEDが3個付いているセンサーライトはホームセンターにほとんど置いてないので、ここのHPで見つけ即購入しました。両サイドの首ふりが構造上、真ん中と同じように振れない、つまり枠が斜めになることは仕方ないですが、使用目的はかなり達成でき満足しています。あとは、熱ごもりによるLEDの耐久性がどのくらいあるかですね。壊れた時は後日レビューします。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 22881224
2017-06-22
- 用途:
- 作業場の防犯用に使用
作業場の約3mの高さに設置。
広範囲を照らせ、センサーの範囲も設定でき、無駄に光る事もなく、使用には満足しています。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 22881224
2017-02-20
- 用途:
- 防犯上
サービス業
性能も予想より上、価格は安、納入は早、三拍子がしっかりと揃っていました。
この度は、誠にありがとうございました。
1人が参考にしています