USBビックファン ブラック USB DC12/24V変換アダプター付き
クリップ式で簡単取付け!車内や自宅・オフィスが快適空間に!
電源コード(m)3
付属品専用USB変換アダプター×1個、自立スタンド×1個
材質本体:ABS樹脂、クリップ部:PP
質量(g)490
電圧(V)USB/DC5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約300×180×205
電流(mA)500(MAX)
内容量1台
注意
※不安定な場所に置いての使用や障害物付近での使用はしないでください。※付属のUSB変換アダプターは専用品となりますので本製品以外で使用しないでください。
※車内でしようする場合は必ずエンジンを始動させた状態で使用してください。車のバッテリーが消耗しエンジンがかからなくなる恐れがあります。