ツインカーファン DC12V

ツインカーファン DC12V Meltec(大自工業)
(11件のレビュー)

ヘッドレストに取付けできるので後部座席も快適!

電源コード(m)3 付属品ベルト×2本、クッションテープ×2個 材質羽根/ガード:ポリプロピレン、本体:ABS 質量(g)600 消費電力(W)弱:約5.6、強:約7 定格電圧(V)DC12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×270×115 内容量1台
注意
※直射日光の強い場所、炎天下の車内などに長時間放置しないでください。本製品が変形・破損する恐れがあります。
※車内にて本製品を使用する場合はエンジンを始動させた状態で使用してください。
※車内での固定時には運転の視界の妨げになる場所や、エアバッグ作動時に妨げになる場所への取付けは運転の際、非常に危険です。車載の取扱説明書を確認の上、安全な場所に固定してください。
※ファンを垂直方向に360°以上回さないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22914596 CFT-01
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メルテック CFT-01 ツインカーファン 12V専用

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22914596
2024-07-10
用途:
車備品

エアコンの送風口切替不良の為、修理までの間の対策として購入しました。
使い勝手は良いですが配線が細いのが気になります。
家電ではない(カー用品なので)ので仕方がありませんが対策品と割り切りってます。
設置は簡単で置くか吊るすか自由で便利かも。
修理後は後ろの席で空気の循環に使う予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
22914596
2024-06-17
用途:
キャンピングカーに積載
サービス業

キャンピングカーに積載して、「就寝時のエアー循環」に使用しています。
運転席(助手席)の後方に【ぶら下げて】使用しています。
この金額での改善点は、ありません。

対象商品:
22914596
2024-07-03
用途:
車で使用
株式会社大和建材 様 (卸売・小売業)

涼しい風で風の強さも調整でき、後ろの席には快適なようです。

対象商品:
22914596
2023-07-02
用途:
ドライブ

風量もあり満足してます。取り付け場所もいろいろできるので満足です。音はそれなりにします。

対象商品:
22914596
2023-07-24
用途:
フォークリフトに
自動車・二輪車・自転車関連業

外箱は長期在庫か少し薄くなってましたが取り付けもベルトでさっと取り付けできて楽でした。
お客さんに評判良ければまた付けたいと思います。

対象商品:
22914596
2020-09-09
用途:
運転中の時
有限会社阪神コンプレッサー 様

軽バンのクーラーの調子が良くなく風量をMAXにできないためいろいろ考えてたらこの商品を見て購入。私には良かったです。めちゃくちゃ暑かった2020年の夏を乗り切れそうです。ありがとう助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
22914596
2020-05-30
用途:
自家用車のリアシート用に!!

某高級車ながらリアシート用のエアコンが粗末で、冷風は出るのだが、風量調整が無くて、ファンを追加に大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
22914596
2019-09-18
用途:
車の後部座席の冷房
電気・ガス・熱供給・水道業

後部座席が多少快適になりました。
軽自動車のためバッテリーの劣化を多少心配しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用夏季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする