因幡電工
給水栓用エルボカバー(積水エスロカチット用)
仕様
屋外使用可
種類
エルボ
寸法L(mm)
119
寸法D(mm)
71
適合サイズ
(水栓)13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
適合管
適合ダクト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22914072
JES-13
778-2489
49
42
PB・PE管裸:13A、PB・PE管(保温材5mm):13A
JD-13、JD-13N
¥
570
取扱い終了
22914088
JES-20
778-2497
55
48
PB・PE管裸:16A、PB・PE管(保温材5mm):16A
JD-20、JD-20N
¥
580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る