※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
給水栓用エルボカバー(積水エスロカチット用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22914088
品番
JES-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
屋外使用可
トラスコ品番
778-2497
種類
エルボ
寸法L(mm)
119
寸法H(mm)
55
寸法D(mm)
71
寸法W(mm)
48
適合サイズ
(水栓)13
適合管
PB・PE管裸:16A、PB・PE管(保温材5mm):16A
適合ダクト
JD-20、JD-20N