給水栓用エルボカバー(積水エスロカチット用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22914072 品番JES-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様屋外使用可 トラスコ品番778-2489 種類エルボ 寸法L(mm)119 寸法H(mm)49 寸法D(mm)71 寸法W(mm)42 適合サイズ(水栓)13 適合管PB・PE管裸:13A、PB・PE管(保温材5mm):13A 適合ダクトJD-13、JD-13N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする