曜日別特売

ラギオール アン オブラック テーブルナイフ

ラギオール アン オブラック テーブルナイフ - ラギオール アン オブラック

贅沢な素材を使用したオールハンドメイドカトラリー。
高級感に溢れ、切れ味も抜群の最高レベルのカトラリー。

食器の種類洋食器材質ステンレス種別テーブルナイフ仕様食器洗濯機使用可能寸法(mm)230×20×17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
229462365160
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする