CORELLE(コレール)
コーディネイツ 18-8ステンレス製フォークS
サテン仕上げのカラトリー。
ランチョンマットと組み合わせてトータルコーディネート。
材質
18-8ステンレス鋼
形状
ケーキフォーク
種別
フォーク
幅(mm)
約15mm
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22930626
BC-4013
140
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください