合わせ焼き網 ワイド

合わせ焼き網 ワイド CAPTAIN STAG 合わせ焼き網 ワイド CAPTAIN STAG 合わせ焼き網 ワイド CAPTAIN STAG 合わせ焼き網 ワイド CAPTAIN STAG 合わせ焼き網 ワイド CAPTAIN STAG 合わせ焼き網 ワイド CAPTAIN STAG
(4件のレビュー)

型崩れしにくく、両面きれいに焼ける合わせアミ!
七輪でも使用可能。
柄が長く屋内・屋外どちらでもOK。

材質鉄(クロムめっき) 質量(g)約240 寸法(幅W×高さH)(mm)約300×30 寸法(全長)(mm)約350 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22930714 UG-2009
900
639
703 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22930714
2024-04-14
用途:
アウトドアで使用予定
農・林・水産業

大きいサイズの合わせ焼き網を探していました。
使うのが楽しみです。
ステンレス製のものがあればよいのにと思いました

対象商品:
22930714
2021-10-14
用途:
バーベキューで使用
さかもと整骨院 様

バーベキューの時に大きめの肉を挟んで焼いています!

対象商品:
22930714
2019-11-01
用途:
魚焼き
奥山農園 様 (農・林・水産業)

炭火焼きをするのに重宝している。こんがり焼くのにとても使い易い

対象商品:
22930714
2018-07-02
用途:
グリルで焼き魚調理時使用

持ち手及び外周をもう少し太い材料で作成できないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする