LEDミニシーリングライト 60W相当

LEDミニシーリングライト 60W相当 YAMAZEN(山善)
(5件のレビュー)

内玄関・トイレ・廊下などに最適
消費電力わずか10Wで、白熱電球60W相当の明るさ
演色性Ra80以上
工事不要の簡単ワンタッチ取り付け(引っ掛けシーリング付き)

用途内玄関、トイレ、廊下などの天井照明として。 消費電力(W)10 材質(カバー)PC、(本体)耐熱ABS、V0 質量(g)240 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)122×71 適合器具角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED 調光の可否 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22925516 MLC-101N 830 5000 83 昼白色
オープン
 
 
取扱い終了
22925525 MLC-101L 810 3000 81 電球色
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22925516
2020-02-26
用途:
家庭用廊下
その他業種

形が可愛く小さいのに明るくて満足 24時間つけても省エネ

対象商品:
22925516
2018-12-03
用途:
倉庫作業時
農・林・水産業

取り付けも簡単ですぐに設置できます。思っていたより明るく感じました。

対象商品:
22925516
2017-01-11
用途:
廊下の照明

廊下の照明に以前は60Wの白熱球で、その後20Wの蛍光灯、そして今回この10WのLEDシーリングにしました。とにかく明るい。天井付近は少し暗い部分が増えるが、結構広配光で直視できないくらい明るい。

対象商品:
22925516
2016-11-26
用途:
工場作業場の照明、及び廊下照明

前回、「100W相当」のものを購入したら直視するとまぶしかったので、「60W相当」を複数買いました。全体を柔らかく照らすのでこの方が良いです。明るさは表示Lm以上に感じます。

対象商品:
22925516
2016-11-09
用途:
交換使用
サービス業

合うタイプのを、探してたので良かった。配達も早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする