曜日別特売

伸縮つっぱり棚2段・幅50~90cm

伸縮つっぱり棚2段・幅50~90cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)伸縮つっぱり棚2段・幅50~90cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)伸縮つっぱり棚2段・幅50~90cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)伸縮つっぱり棚2段・幅50~90cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)伸縮つっぱり棚2段・幅50~90cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
(2件のレビュー)

つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。
棚板は5cm間隔で高さ調整できます。

材質(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン耐荷重(kg)棚板1枚当り:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507~912×236×550~900内容量1個(2.05kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22927117TP2-90L
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22927117
2019-06-05
用途: キッチンの収納
その他業種

安定感があり、組み立ても簡単で、本当に優れものの商品です。オプションで買えるパーツの購入もしたかったので、わかりやすく案内いただけるとうれしいです。

対象商品 : 22927117
2019-02-20
用途: お風呂場の棚
医療・福祉・介護関連業

予想以上の棚に感動です。
言うことなしです。
ありがとうございました。
妻も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする