曜日別特売

ブレーキ&パーツクリーナー

ブレーキ&パーツクリーナー - エア・ウォーター

ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。
エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。
制動装置を分解せずに洗浄することができます。

用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。成分イソヘキサン・エタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23429604KC-3317
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする