DAYTONA(デイトナ)
national cycle VStream ウインドシールド
U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStreamシリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。取り付けに必要なものは全てセットされています。
内容量
1個
注意
ウインドシールドスクリーンは太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する科学的特性があります。そのため車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光が当たったまの状態で駐停車しないようにしてください。
※直射日光が当たらない様に駐車してください。
※反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
※集光による車体へのダメージに関して、一切の保証をいたしかねます。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
高さ×幅(mm)
主な適合車種
材質
寸法(縦×横)(mm)
適合車種
適合
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26959494
94502
クリアー
374×394
PCX125('14~'15)〈JF56〉〈WW125F/G〉、 PCX150('14~'15)〈KF18〉〈WW150F/G〉
Quantumコート、ポリカーボネート製
-
-
■PCX125('14~'17)〈JF56〉〈WW125F/G〉/PCX150('14~'17)〈KF18〉〈WW150F/G〉
●高さ374mmX幅394mm
●クリアー
●Quantumコート、ポリカーボネート製
-
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26959503
94503
クリアー
420×394
PCX125('14~'15)〈JF56〉〈WW125F/G〉、 PCX150('14~'15)〈KF18〉〈WW150F/G〉
Quantumコート、ポリカーボネート製
-
-
■PCX125('14~'17)〈JF56〉〈WW125F/G〉/PCX150('14~'17)〈KF18〉〈WW150F/G〉
●高さ420mmX幅394mm
●クリアー
●Quantumコート、ポリカーボネート製
●Made in U.S.A.。
-
¥
22,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22948065
93311
ダークスモーク
165×394
MT-07/A('14~'15)
FMRコート、ポリカーボネート製
-
-
■MT-07/A('14~'15)
●高さ165mm×幅394mm
●ダークスモーク
●FMRコート、ポリカーボネート製
●Made in U.S.A.。
-
¥
22,000
取扱い終了
22948074
93312
ライトスモーク
258×394
MT-07/A('14~'15)
FMRコート、ポリカーボネート製
-
-
■MT-07/A('14~'15)
●高さ258mm×幅394mm
●ライトスモーク
●FMRコート、ポリカーボネート製
●Made in U.S.A.
-
¥
25,000
取扱い終了
22948083
93313
クリアー
292×444
MT-07/A('14~'15)
FMRコート、ポリカーボネート製
-
-
■MT-07/A('14~'15)
●高さ292mm×幅444mm
●クリア
●FMRコート、ポリカーボネート製
●Made in U.S.A.。
-
¥
28,000
取扱い終了
22948092
93314
ダークスモーク
178×394
MT-09/A('14~'15)
FMRコート、ポリカーボネート製
-
-
-
-
¥
22,000
取扱い終了
22948108
93315
ライトスモーク
254×394
MT-09/A('14~'15)
FMRコート、ポリカーボネート製
-
-
■MT-09/A('14~'15)
●高さ254mm×幅394mm
●ライトスモーク
●FMRコート、ポリカーボネート製
●Made in U.S.A.
-
¥
25,000
取扱い終了
22948117
93316
クリアー
292×444
MT-09/A('14~'15)
FMRコート、ポリカーボネート製
-
-
■MT-09/A('14~'15)
●高さ292mm×幅444mm
●クリア
●FMRコート、ポリカーボネート製
●Made in U.S.A.
-
¥
28,000
取扱い終了
22948126
94207
ダークスモーク
305×324
MT-09 TRACER('15)
FMRコート、ポリカーボネート製
-
-
-
-
¥
30,000
取扱い終了
22948135
94208
ライトスモーク
400×406
MT-09 TRACER('15)
FMRコート、ポリカーボネート製
-
-
■MT-09 TRACER('15)
●高さ400mm×幅406mm
●ライトスモーク
●FMRコート、ポリカーボネート製
●Made in U.S.A.
-
¥
34,000
取扱い終了
22948144
94209
クリアー
438×444
MT-09 TRACER('15)
FMRコート、ポリカーボネート製
-
-
-
-
¥
38,000
取扱い終了
26959485
94501
クリアー
324×394
PCX125('14~'15)〈JF56〉〈WW125F/G〉、 PCX150('14~'15)〈KF18〉〈WW150F/G〉
Quantumコート、ポリカーボネート製
-
-
-
-
¥
21,000
取扱い終了
68905262
96589
ダークスモーク
-
-
ポリカーボネート
438×362(最長部)
CRF1000L(16-17)
-
-
¥
21,000
取扱い終了
返品不可
68905278
96590
ライトスモーク
-
-
ポリカーボネート
514×444(最長部)
CRF1000L(16-17)
-
●H514mm×W444mm。(Hはセンター部、Wは最も幅が広い場所)
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
68905287
96591
クリア
-
-
ポリカーボネート
584×476(最長部)
CRF1000L(16-17)
-
-
¥
26,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください