スマートラック(キャスター付)

スマートラック(キャスター付) キタジマ

ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。キャスター付です。

高さ(mm)935 耐荷重(kg/段)40 棚段数3 総耐荷重(kg)80 内容量1台
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22952667 NSTR-K324 450 ホワイト 300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22952685 NSTR-K334 600 ホワイト 300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22952703 NSTR-K344 700 ホワイト 300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22952728 NSTR-K354 800 ホワイト 300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22952746 NSTR-K327 450 ホワイト 450
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22952764 NSTR-K337 600 ホワイト 450
8,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22952782 NSTR-K347 700 ホワイト 450
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22952807 NSTR-K357 800 ホワイト 450
7,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22952825 NSTR-K336 600 ホワイト 400
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22952843 NSTR-K346 700 ホワイト 400
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22952868 NSTR-K356 800 ホワイト 400
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22952676 NSTR-K324 450 ブラウン 300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22952694 NSTR-K334 600 ブラウン 300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22952712 NSTR-K344 700 ブラウン 300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22952737 NSTR-K354 800 ブラウン 300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22952755 NSTR-K327 450 ブラウン 450
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22952773 NSTR-K337 600 ブラウン 450
8,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22952798 NSTR-K347 700 ブラウン 450
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22952816 NSTR-K357 800 ブラウン 450
7,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22952834 NSTR-K336 600 ブラウン 400
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22952852 NSTR-K346 700 ブラウン 400
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22952877 NSTR-K356 800 ブラウン 400
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22952667 NSTR-K324 41740713 NSTR-K324 NSTR-K324 スマートラック(キャスター付) キタジマ 41740713 スマートラック(キャスター付) キタジマ 1台 7,798 税込8,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22952685 NSTR-K334 41740738 NSTR-K334 NSTR-K334 スマートラック(キャスター付) キタジマ 41740738 スマートラック(キャスター付) キタジマ 1台 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22952703 NSTR-K344 41740756 NSTR-K344 NSTR-K344 スマートラック(キャスター付) キタジマ 41740756 スマートラック(キャスター付) キタジマ 1台 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22952728 NSTR-K354 41740774 NSTR-K354 NSTR-K354 スマートラック(キャスター付) キタジマ 41740774 スマートラック(キャスター付) キタジマ 1台 8,398 税込9,238 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22952746 NSTR-K327 41740799 NSTR-K327 NSTR-K327 スマートラック(キャスター付) キタジマ 41740799 スマートラック(キャスター付) キタジマ 1台 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22952764 NSTR-K337 41740817 NSTR-K337 NSTR-K337 スマートラック(キャスター付) キタジマ 41740817 スマートラック(キャスター付) キタジマ 1台 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22952782 NSTR-K347 41740835 NSTR-K347 NSTR-K347 スマートラック(キャスター付) キタジマ 41740835 スマートラック(キャスター付) キタジマ 1台 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22952807 NSTR-K357 41740853 NSTR-K357 NSTR-K357 スマートラック(キャスター付) キタジマ 41740853 スマートラック(キャスター付) キタジマ 1台 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22952825 NSTR-K336 41740878 NSTR-K336 NSTR-K336 スマートラック(キャスター付) キタジマ 41740878 スマートラック(キャスター付) キタジマ 1台 8,398 税込9,238 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22952843 NSTR-K346 41740896 NSTR-K346 NSTR-K346 スマートラック(キャスター付) キタジマ 41740896 スマートラック(キャスター付) キタジマ 1台 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22952868 NSTR-K356 41740914 NSTR-K356 NSTR-K356 スマートラック(キャスター付) キタジマ 41740914 スマートラック(キャスター付) キタジマ 1台 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする