エアラップユニット 本体のみ
ラップエア方式により塗着効率がよく2~8MPaの低い塗料圧力でも霧化性能が優れ良い仕上がりが得られます。
用途建築機械塗装・機械塗装・金属塗装・重車輛塗装・家電部品・自動車部品・木工上質塗装
質量(kg)25
使用圧力(MPa)(液)常用:5.6~11.5、最高:13.8
最大吐出量(L/min)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×500×1000
供給圧力(MPa)(最大エア)0.6
圧力比1:23
内容量1台
注意
※本体のみです。
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13