パトライト(旧春日電機) パトライト(旧春日電機)の 制御機器 パトライト(旧春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 パトライト(旧春日電機)の スイッチ Φ30 プッシュターンロック形押ボタンスイッチ Φ30 プッシュターンロック形押ボタンスイッチ 注文コード ボタンを押した状態で右に回すとロックされ、左に回すと復帰し ます。 種類非照光式 動作方式プッシュターンロック ボタン色赤 ボタン形状丸 取付穴径(Φmm)30.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(防噴流形) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 B3BP01R B3BP10R B3BP11R 接点構成 選択解除 1a1a1b1b 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 87322392 B3BP10R 1a オープン 取扱い終了返品不可 87322356 B3BP01R 1b オープン 取扱い終了返品不可 87322401 B3BP11R 1a1b オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 小型押しボタンスイッチ (単極双投) エスコ 税込¥1,540 ¥1,400 バスケットへ Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ フットスイッチ INSIZE(インサイズ) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ AFRMCV マルヤス電業 税込¥109~ ¥99~ フットスイッチ アイデアル・メディカル 税込¥21,998 ¥19,998 バスケットへ フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込¥8,798~ ¥7,998~ フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込¥13,178~ ¥11,980~ フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 大型ジョイスティックスイッチ マリンテック 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 小型ジョイスティックスイッチ マリンテック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 大型ジョイスティックスイッチ マリンテック 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形) 大日製作所 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 動力用押釦開閉器 DHFD 大日製作所 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 動力用押釦開閉器 DHD 大日製作所 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ アズワン 税込¥27,698 ¥25,180 リモートミニスイッチ T1 Aqara(アカラ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ トグルスイッチ (単極双投) エスコ 税込¥990 ¥900 バスケットへ DH233 大日製作所 税込¥3,179 ¥2,890 バスケットへ 入力支援スイッチ(たっちぴこ) 国際電業 税込¥7,478 ¥6,798 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器操作用スイッチ・ブザー・表示灯スイッチ押しボタンスイッチ押しボタンスイッチ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります 押しボタンスイッチ本体 押しボタンスイッチその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品